SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08875 SUPPORTO PER PPC L300 IP30/40/43 - LVS08875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Tipo - Altro
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
3606481879448
Codice prodotto
SNRLVS08875
Cod. produttore
LVS08875
Produttore
SNR
Tipologia:
Cieco
Tipo:
Altro
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Spessore:
2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


