pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08855 INTERFACCIA PASSACAVI G IP30 L800MM - LVS08855

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Tipo - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Verniciatura a polvere

  • Spessore - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482048874

Codice prodotto

SNRLVS08855

Cod. produttore

LVS08855

Produttore

SNR

Tipologia:

sonstige

Tipo:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Spessore:

2 mm

Piastra pressacavi progettata per l’utilizzo con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 850 mm. Il pressacavo FL21 pre-tagliato è pretranciato per una facile installazione e compatibilità con pressacavi standard. Il montaggio dall'alto o dal basso consente una versatile disposizione dei cavi e opzioni di installazione. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC