SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08848 TETTO IP41 PRISMASET G L850+300 - LVS08848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1150 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 280 mm
Colore - Bianco
Adatto per pannelli del tetto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3606481082909
Codice prodotto
SNRLVS08848
Cod. produttore
LVS08848
Produttore
SNR
Larghezza:
1150 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
280 mm
Colore:
Bianco
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
sonstige
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9003
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC