SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08813 2 TRAVERSE ARM G+CANALINA+ARM G - LVS08813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Angolo di trasporto
Larghezza - 1500 mm
Altezza - 125 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481869999
Codice prodotto
SNRLVS08813
Cod. produttore
LVS08813
Produttore
SNR
Tipologia:
Angolo di trasporto
Larghezza:
1500 mm
Altezza:
125 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
25 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Traverse di rinforzo progettate per l’uso con armadi a PrismaSeT G. Set di due traverse di rinforzo Le traverse sono compatibili per armadi di larghezza W600+300+600mm Le traverse sono compatibili con diverse configurazioni di armadi, inclusi armadi a parete, a pavimento e con condotti. Grado di protezione IP30
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


