pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08713 KIT ANGOLO IP30 PRISMASET P - LVS08713

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Angolare di montaggio

  • Larghezza - 175 mm

  • Altezza - 260 mm

  • Profondità - 312 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481879684

Codice prodotto

SNRLVS08713

Cod. produttore

LVS08713

Produttore

SNR

Tipologia:

Angolare di montaggio

Larghezza:

175 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

312 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Kit angolo progettato per sistema di sbarre Linergy BS all'interno degli armadi PrismaSeT P. Funge da componente essenziale per la creazione di un sistema di distribuzione elettrica sicuro ed efficiente IP30 Fornisce protezione contro oggetti di diametro2,5 mm, garantendo la sicurezza dei componenti elettrici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC