SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08678 TETTO / VENTIL. IP54 L800 P600 - LVS08678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 95 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Bianco
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481884442
Codice prodotto
SNRLVS08678
Cod. produttore
LVS08678
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Bianco
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
sì
Numero RAL:
9003
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


