SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08497 PPC 2 PARTI IP30 L650+150 P400 P - LVS08497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Larghezza - 460 mm
Spessore - 400 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877437
Codice prodotto
SNRLVS08497
Cod. produttore
LVS08497
Produttore
SNR
Tipologia:
Cieco
Larghezza:
460 mm
Spessore:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
SCHNEIDER ELECTRIC : PPC 2 PARTI IP30 L650 150 P400 P, Piastra per ingresso cavi per armadi di distribuzione


