pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08356 PANNELLO LAT. PRISMASET G IP55 23M - LVS08356

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 260 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481884589

Codice prodotto

SNRLVS08356

Cod. produttore

LVS08356

Produttore

SNR

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Larghezza:

250 mm

Altezza:

1250 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Numero di unità di altezza (UA):

23

Numero RAL:

9003

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Set di 2 pannelli laterali progettati per l'uso con armadi di espansione PrismaSeT G. I pannelli laterali sono compatibili con armadi di espansione alti 1250 mm (23 M). Questi pannelli sono in lamiera di acciaio e costituiscono una copertura protettiva per i lati dell'armadio. Sono di colore bianco (RAL 9003). Mantenere il grado di protezione IP55 dell'armadio, proteggendolo da polvere e getti d'acqua. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC