SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08352 PANNELLO LAT. PRISMASET G IP55 7M - LVS08352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 260 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
3606481884657
Codice prodotto
SNRLVS08352
Cod. produttore
LVS08352
Produttore
SNR
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
260 mm
Larghezza:
250 mm
Altezza:
450 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Bianco
Numero di unità di altezza (UA):
7
Numero RAL:
9003
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC