pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08342 CANALINA PRISMASET G IP55 L300 7M - LVS08342

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481884756

Codice prodotto

SNRLVS08342

Cod. produttore

LVS08342

Produttore

SNR

Larghezza:

300 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

260 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Indipendente:

no

Modello da parete da terra:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

no

Numero di porte:

0

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

0

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Pannello posteriore e sportello per il condotto di prolunga. Armadio largo 300 mm. Armadio alto 450 mm. Numero di moduli verticali 7M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC