SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08330 PORTA PIENA G IP55 L850 33M - LVS08330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 850 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
195 Kg CO₂-eq
EAN
3606481933003
Codice prodotto
SNRLVS08330
Cod. produttore
LVS08330
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
850 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1750 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
26 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


