pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08325 PORTA PIENA PRISMASET G IP55 19M - LVS08325

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481878472

Codice prodotto

SNRLVS08325

Cod. produttore

LVS08325

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1050 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

26 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta piena con telaio per cassette a tenuta stagna per PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1050 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003)e presenta un grado di IP55 di protezione IP. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC