SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08284 PORTA CANALINA PRISMASET G 33M - LVS08284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 300 mm
Altezza - 1830 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
3606481878380
Codice prodotto
SNRLVS08284
Cod. produttore
LVS08284
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1830 mm
Profondità:
33 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC