pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08252 PORTA PIENA. G L850 27M - LVS08252

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481878281

Codice prodotto

SNRLVS08252

Cod. produttore

LVS08252

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

850 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1380 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

40 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta piena per armadi a PrismaSeT G. Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 850 mm L'altezza nominale è 1580 mm. Lo sportello è realizzato in lamiera d’acciaio (RAL 9003) e ha un grado di protezione IP30/4X. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 130°). Lo sportello ha 1 serrature con serratura a chiave (chiave 405). Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC