pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06563 SEGREGAZIONE BARRE H L650 SFP P800 - LVS06563

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06563 SEGREGAZIONE BARRE H L650 SFP P800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 300 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481883896

Codice prodotto

SNRLVS06563

Cod. produttore

LVS06563

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

300 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9003

Numero di unità di altezza (UA):

2

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 800 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC