pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06541 ESTENSIONE SEGREGAZIONE F2 PER SFP P600 - LVS06541

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 700 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481879868

Codice prodotto

SNRLVS06541

Cod. produttore

LVS06541

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

700 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Larghezza:

700 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9003

Numero di unità di altezza (UA):

2

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Barriera laterale progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione verticale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 600 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo con rivestimento bianco (RAL 9003).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC