pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06540 SCHERMO ANT/POST L300 SFP - LVS06540

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 300 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481879851

Codice prodotto

SNRLVS06540

Cod. produttore

LVS06540

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Larghezza:

300 mm

Tipo superficie:

Altro

Numero RAL:

9003

Numero di unità di altezza (UA):

2

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Utilizzato per proteggere le sbarre verticali laterali installate dall'alto verso il basso dell'armadio. Barriera di forma 2, adatta per installazione anteriore e posteriore. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 500 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo rivestite di bianco (RAL 9003).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC