SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04978 SEGREGAZIONE BARRE H L800 P400 - LVS04978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Altezza - 150 mm
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606481880475
Codice prodotto
SNRLVS04978
Cod. produttore
LVS04978
Produttore
SNR
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Altezza:
150 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


