SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04968 SEGREGAZIONE BARRE 4000A H L800 P800 - LVS04968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Altezza - 200 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
3606481883858
Codice prodotto
SNRLVS04968
Cod. produttore
LVS04968
Produttore
SNR
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Altezza:
200 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9003
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Pezzo unico
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


