pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04955 SEPARAZIONE F3 VERTICALE 3/4 MOD - LVS04955

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 650 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 2238 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481883742

Codice prodotto

SNRLVS04955

Cod. produttore

LVS04955

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

650 mm

Altezza:

200 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

2238 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9003

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazione forma 3 per PrismaSeT P Segregazione verticale per attacchi posteriori. È disponibile in moduli di altezza da 3 a 4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC