pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04954 PPC FORMA 4B L200 4/6 MOD - LVS04954

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 330 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

  • Numero RAL - 9003

  • Con cavo in ingresso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481880413

Codice prodotto

SNRLVS04954

Cod. produttore

LVS04954

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Larghezza:

330 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9003

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Trasferimento della connessione di forma 4b per il partizionamento PrismaSeT P. Un coperchio con passacavi in plastica che può essere facilmente tagliato lateralmente e sul fondo. Da 4 a 6 moduli per condotte da W200mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC