pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04901 SEPARAZIONE F3 ORIZZONTALE - LVS04901

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04901 SEPARAZIONE F3 ORIZZONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 650 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Tipo superficie - Verniciatura a polvere

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481880253

Codice prodotto

SNRLVS04901

Cod. produttore

LVS04901

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

650 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Altezza:

2 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Segregazione forma 3 per PrismaSeT P Segregazione metallica orizzontale Larghezza 650 mm È possibile utilizzare una partizione metallica orizzontale per separare fisicamente le unità funzionali l'una dall'altra. Non occupa spazio utile nel quadro elettrico.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC