pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04844 SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 H FISSO - LVS04844

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 650 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 575 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481883766

Codice prodotto

SNRLVS04844

Cod. produttore

LVS04844

Produttore

SNR

Adatto per armadi di larghezza:

650 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Altezza:

300 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

575 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9003

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Pezzo unico

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Progettato per il framework PrismaSeT P Compatibile con dispositivi NS1600 fissi verticali e NS1600 fissi verticali ed estraibili. Acciaio Realizzato con una finitura opaca. La superficie è sottoposta a trattamento di elettroforesi ed è rivestita con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC