pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04416 POLYPACT NSXMVIGI 3P+CONNES.SBAR.LGY - LVS04416

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Lunghezza - 480 mm

  • Misura di divisione - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481866509

Codice prodotto

SNRLVS04416

Cod. produttore

LVS04416

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Lunghezza:

480 mm

Misura di divisione:

27 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Adatto per numero di apparecchi:

4

Sezione:

95 mm²

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Nero

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

18 kA

Sistema di collegamento precablato alimentatore dispositivo, progettato per l'installazione di 4 interruttori automatici Compact NSXm 3P. L'alimentatore dispositivi è fornito precablato con collegamenti alle sbarre Linergy LGY. Garanzia di integrazione ecompatibilità senza soluzione di continuità negli impianti elettrici esistenti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC