pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03426 P.FONDO TRANSFERPACT P.SET G 32-100A - LVS03426

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 185 mm

  • Larghezza - 470 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606482169975

Codice prodotto

SNRLVS03426

Cod. produttore

LVS03426

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

185 mm

Larghezza:

470 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra di montaggio PrismaSeT P & G per Patto di trasferimento 63A, 3P/4P. Tipo di piastra di montaggio piastra piena. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1, con 8 moduli verticali. Da inserire in una piastra frontale fissa PrismaSeT G verticale. per armadio a pavimento - larghezza 800 mm e profondità 200 mm. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio trattata con polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC