SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03424 P.FONDO TRANSFERPACT P.SET P 32-100A - LVS03424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 197 mm
Larghezza - 570 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3606482169951
Codice prodotto
SNRLVS03424
Cod. produttore
LVS03424
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
197 mm
Larghezza:
570 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Piastra di montaggio PrismaSeT P per Patto di trasferimento 63A, 3P/4P. Tipo di piastra di montaggio piastra piena. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1, con 6 moduli verticali. Da inserire in una piastra frontale fissa verticale PrismaSeT P. per armadio a pavimento - larghezza 650/800 mm e profondità 400 mm. Piastra di montaggio in lamiera d'acciaio trattata con polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.
Vista 360°PDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


