SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03293 Piastra front. NSX160/250 Vigi fix dir L - LVS03293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481873415
Codice prodotto
SNRLVS03293
Cod. produttore
LVS03293
Produttore
SNR
Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con ComPact NSX100-250 3P o 4P, tipo fisso Supporta vari meccanismi di controllo come l'interruttore a leva, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 8300 mm e 9 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 550 mm e 300 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


