pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03210 P.FRONT TRANSFERPACT P.SET P, L650, 250A - LVS03210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Numero di unità di altezza (UA) - 11

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606486814666

Codice prodotto

SNRLVS03210

Cod. produttore

LVS03210

Produttore

SNR

Larghezza:

500 mm

Altezza:

550 mm

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Numero di unità di altezza (UA):

11

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PrismaSeT P Prisma - Sistema P - Piastra frontale per Transfer Pact 250A - 3P/4P. Il tipo di piastra frontale è la piastra pretranciata. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è uno, con 11 moduli verticali. Da utilizzare con una piastra frontale montata verticalmente in PrismaSeT P. per armadio a pavimento - larghezza 650/650 + profondità 150 mm 400 mm. Piastra frontale in lamiera di acciaio trattato con rivestimento in polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC