pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01224 IP30 PORTA PIENA RINFORZ IK10 L650 - LVS01224

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 650 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481878700

Codice prodotto

SNRLVS01224

Cod. produttore

LVS01224

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

650 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

58 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP30

Porta piena rinforzata per PrismaSeT G. È realizzato in lamiera di acciaio trattata, ha una larghezza di 650 mm e un'altezza di 1925 mm. La porta ha un grado di protezione IP30 ed è reversibile, pertanto può essere aperta da entrambi i lati È inoltre dotato di una serratura e di una barriera per lo scomparto laterale Lo sportello è rifinito in bianco (RAL 9003) e ha una superficie opaca a trama. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC