pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01054 FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L850 - LVS01054

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 850 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 150 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481932822

Codice prodotto

SNRLVS01054

Cod. produttore

LVS01054

Produttore

SNR

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

850 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

150 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

850 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Codice RAL (simile):

9003

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Lato anteriore dello zoccolo per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi di larghezza 850 mm La parte anteriore dello zoccolo è in lamiera di acciaio trattata ed è progettata per fornire una finitura pulita e professionale all'armadio. Armadi con grado di protezione IP30.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC