SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV848500 MICROLOGIC 6.0 X MTZ2-3 ESTRAIBILE - LV848500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480811333
Codice prodotto
SNRLV848500
Cod. produttore
LV848500
Produttore
SNR
Micrologic 6,0 X MTZ2-3 estraibile. gamma: Masterpact - nome abbreviato: Micrologic 6.0 X - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - applicazione: protezione apparecchio, monitoraggio e controllo - compatibilità gamma: Masterpact MTZ2 H10 interruttore automatico, Masterpact MTZ2 H2 protezione contro la corrosione interruttore automatico, Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - numero di poli: 3P, 4P - descrizione poli protetti: 3P 3d, 4P 3d, 4P 3d + N/2, 4P 3d + OSN, 4P 4d - applicazione interruttore: distribuzione IEC standard - tipo di rete: CA - nome sganciatore: Micrologic 6.0 X - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: LSIG - tipo di protezione: guasto di terra conforme a ANSI 51N, protezione da cortocircuito breve termine conforme a ANSI 51, protezione da cortocircuito istantanea conforme a ANSI 50, protezione da sovraccarico (prolungato) conforme a ANSI 49 - valore nominale sganciatore: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 400 A, 4000 A, 5000 A, 630 A, 6300 A, 800 A.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


