SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV847826 PLUG CALIBRO 6300A MTZ3 - LV847826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 6300 A
Tensione nominale - 3.3 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a spine
Tipo di montaggio - Altro
Piani interni esclusi con ponte - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480811036
Codice prodotto
SNRLV847826
Cod. produttore
LV847826
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
6300 A
Tensione nominale:
3.3 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a spine
Tipo di montaggio:
Altro
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Collegabile trasversalmente:
no
Colore:
Nero
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
16.8 mm
Altezza:
20.3 mm
Profondità:
80.1 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
LED commutante per:
No
Con collegamento PE:
no
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
no
Funzione di separazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


