SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV847288 MICROLOGIC 6.0 X MTZ FISSO - LV847288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480811265
Codice prodotto
SNRLV847288
Cod. produttore
LV847288
Produttore
SNR
Micrologic 6,0 X MTZ fisso. gamma: Masterpact - nome abbreviato: Micrologic 6.0 X - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - applicazione: protezione apparecchio, monitoraggio e controllo - compatibilità gamma: Masterpact MTZ1 interruttore automatico, Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - numero di poli: 3P, 4P - descrizione poli protetti: 3P 3d, 4P 3d, 4P 3d + N/2, 4P 3d + OSN, 4P 4d - applicazione interruttore: distribuzione IEC standard - tipo direte: CA - nome sganciatore: Micrologic 6.0 X - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: LSIG - tipo di protezione: guasto di terra conforme a ANSI 51N, protezione da cortocircuito breve termine conforme a ANSI 51, protezione da cortocircuito istantanea conforme a ANSI 50, protezione da sovraccarico (prolungato) conforme a ANSI 49 - valore nominale sganciatore: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3200 A, 400 A, 4000 A, 5000 A, 630 A, 6300 A, 800 A.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


