pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833671SP MN 200/250 VCA/CC MTZ SP - LV833671SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833671SP MN 200/250 VCA/CC MTZ SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Adatto per salvamotore - sì

  • Adatto per interruttore di carico - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480932601

Codice prodotto

SNRLV833671SP

Cod. produttore

LV833671SP

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione MN 200/250 Vca/cc MTZ fisso Ricambio. gamma: Masterpact - nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: sicurezza - compatibilità gamma: Masterpact MTZ1 interruttore automatico, Masterpact MTZ2 interruttore automatico, Masterpact MTZ3 interruttore automatico - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttorepronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC