SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481473 FUPACTGS DIN1250/4 3P MAN. FRONT/LAT - LV481473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3120 Kg CO₂-eq
EAN
3606481713278
Codice prodotto
SNRLV481473
Cod. produttore
LV481473
Produttore
SNR
Il dispositivo FuPact GSD1250 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 1250A a 415VAC. FuPact GSD1250 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo4. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD1250 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.
Vista 360°PDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


