pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481453 FUPACTGS DIN630/3 3P MAN. FRONT/LAT - LV481453

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481453 FUPACTGS DIN630/3 3P MAN. FRONT/LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - HPC3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1252 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481713230

Codice prodotto

SNRLV481453

Cod. produttore

LV481453

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

HPC3

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

355 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Montaggio frontale:

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Il dispositivo FuPact GSD630 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 630A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 630A a 415VAC. FuPact GSD630 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 3. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD630 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC