pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481433 FUPACTGS DIN250/1 3P MAN. FRONT/LAT - LV481433

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481433 FUPACTGS DIN250/1 3P MAN. FRONT/LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

385 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481713193

Codice prodotto

SNRLV481433

Cod. produttore

LV481433

Produttore

SNR

Il dispositivo FuPact GSD250 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A/AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 250A di 690VAC. FuPact GSD250 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 1. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD250 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno, accessori di collegamento e schermature dei morsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC