pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481424 FUPACTGS DIN160/00 4P MAN. FRONT/LAT - LV481424

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481424 FUPACTGS DIN160/00 4P MAN. FRONT/LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606481713186

Codice prodotto

SNRLV481424

Cod. produttore

LV481424

Produttore

SNR

Il dispositivo FuPact GSD160 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A, la corrente di funzionamento nominale è 160A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 160A a 415VAC. FuPact GSD160 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 00.Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact a GSD160 a 4 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, collegamenti neutri interni, accessori di collegamento e schermature dei morsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.