SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481403 FUPACTGS DIN63/00C 3P MAN. FRONT/LAT - LV481403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
91 Kg CO₂-eq
EAN
3606480343384
Codice prodotto
SNRLV481403
Cod. produttore
LV481403
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Adatto per fusibili:
HPC000
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Tipologia di azionamento:
Altro
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC