SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481017 KIT CONNESSIONE 1M PER VIGIPACT B - LV481017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606489913076
Codice prodotto
SNRLV481017
Cod. produttore
LV481017
Produttore
SNR
Questo prodotto è un kit di cablaggio per sensori di corrente toroidali VigiPacT RHB La lunghezza del cavo è di 1 m e collegare il toroide al relè di protezione RHB. VigiPacT RHB è un relè di protezione e monitoraggio della corrente residua con montaggiosu guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendi e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico tramite il toroide associato. Sgancia l'interruttore associato quando la corrente di funzionamento residua impostata viene superata. Può attivare un allarme e un pre-allarme. La tensione di alimentazione operativa è 100/250 VCA 50/400 Hz o 100/250 VCC. È una classe di protezione differenziale di tipo B. La sensibilità della corrente (IDn) è regolabile da 30mA a 3A sulla tastiera. Il ritardo (Dt) è regolabile sul tastierino da istantaneo a 10s. La tensione del sistema di distribuzione monitorato è fino a 800 VCA 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40.Deve essere associato a un toroide Schneider Electric di tipo B compatibile.
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


