SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV480805 ISFT250 3P MONT. AGGANCIO 60MM - LV480805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 80 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
744 Kg CO₂-eq
EAN
3606481165671
Codice prodotto
SNRLV480805
Cod. produttore
LV480805
Produttore
SNR
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
8.6 kA
Adatto per fusibili:
HPC1
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP3X

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


