SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV480803 ISFT160 3P MONT. AGGANCIO 60MM - LV480803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC00
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
3606481165657
Codice prodotto
SNRLV480803
Cod. produttore
LV480803
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC00
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP3X
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
5 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC