pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432646 TELECOMANDO 250VCC NSX400/630 - LV432646

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432646 TELECOMANDO 250VCC NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480020223

Codice prodotto

SNRLV432646

Cod. produttore

LV432646

Produttore

SNR

Esecuzione azionamento commutazione:

Azionamento a motore

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazionidi apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore è 250 VCC. Il consumo è inferiore a 500 W. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC