pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432603T MANOVRA RINVIATA TELESCOP.NSX400/630_T - LV432603T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482004146

Codice prodotto

SNRLV432603T

Cod. produttore

LV432603T

Produttore

SNR

È una manovra rotativa rinviata con un manico telescopico per i dispositivi Compact NSX 400/630, e PowerPact Multistandard L-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard per dispositivi estraibili. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione telescopica permette di utilizzare, dalla parte frontale, i dispositivi installati sul retro dei quadri. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 248 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFFutilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC