pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432491 DISTANZ.POLI 52,5MM 4PZ NSX400/630 - LV432491

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432491 DISTANZ.POLI 52,5MM 4PZ NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480019661

Codice prodotto

SNRLV432491

Cod. produttore

LV432491

Produttore

SNR

Adatto per numero di poli:

4

Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630e EasyPact CVS 400/630. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 52,5 mm. La corrente nominale massima è pari a 630 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.