pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432466 VIGIPACT 440/550VCA 3P NSX400/630 - LV432466

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 440...550 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...30 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4000 ms

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 550 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 440...550 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481298676

Codice prodotto

SNRLV432466

Cod. produttore

LV432466

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

440...550 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...30 A

Max. ritardo all'eccitazione:

4000 ms

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

550 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

440...550 V

Tempo di ritardo regolabile:

sì

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 400/630 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 440 e 550 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC