SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431563 DISTANZIATORE POLI 3PZ NSX100/250 - LV431563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480019630
Codice prodotto
SNRLV431563
Cod. produttore
LV431563
Produttore
SNR
Adatto per numero di poli:
3
Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.