pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429488 VIGIPACT 200/440VCA 3P NSX100/160 - LV429488

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429488 VIGIPACT 200/440VCA 3P NSX100/160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...440 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...30 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 4000 ms

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481298546

Codice prodotto

SNRLV429488

Cod. produttore

LV429488

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...440 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...30 A

Max. ritardo all'eccitazione:

4000 ms

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...440 V

Tempo di ritardo regolabile:

sì

Si tratta di un modulo differenziale Vigi per ComPact NSX 100/160 che fornisce una protezione da dispersione a terra. Viene utilizzato per interruttori automatici a 3 poli. La tensione nominale operativa è compresa tra 200 e 440 V AC a 50/60 Hz. La sensibilità della dispersione a terra è regolabile da 30 mA a 30 A. È installata direttamente sui morsetti del dispositivo e aziona direttamente lo sganciatore in caso di guasto a terra. Il modulo differenziale Vigi è auto-alimentato internamente dalla tensione del sistema di distribuzione, anche se alimentato da sole 2 fasi. È conforme alla norma IEC 60947-2, allegato B.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC