pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429406 BOBINA-MN 110/130VCA NSX100/630 - LV429406

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429406 BOBINA-MN 110/130VCA NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per salvamotore - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

180 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480018954

Codice prodotto

SNRLV429406

Cod. produttore

LV429406

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...130 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina di minima tensione MN per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è compresa tra 110 e 130 Vca a 50/60 Hz. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo scende a un valore inferiore al 35% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questa bobina di minima tensione è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429406, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La bobina di minima tensione è un accessorio che sgancia automaticamente l'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame.