pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429346 2 CONTAT.ANTICIPATI CHIUS.NSX100/630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429346 2 CONTAT.ANTICIPATI CHIUS.NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020445

Codice prodotto

SNRLV429346

Cod. produttore

LV429346

Produttore

SNR

È un doppio contatto ad apertura anticipata che indica la posizione della maniglia rotativa per gli interruttori Compact NSX 100/630 e PowerPact Multistandard H/J/L. Per anticipare la chiusura del dispositivo, è possibile utilizzare un contatto a chiusura anticipata (CAM) unitamente a una maniglia rotativa. Il contatto si inserisce nel blocco della maniglia rotativa. Gli ausiliari sono 2 contatti in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6A e il carico minimo è 100mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC 12/ AC 15 / DC 12 / DC 14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.